すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560WA-20A

品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(スタビー型)

狭所で作業しやすいスタビー仕様

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
2本組
サイズ(mm)(+)#2×φ5.2
(-)5.5×1.0
軸長(mm)25・24.5
全長80mm
狭所で作業しやすいスタビー仕様
アイコン
販売価格

2,450(税抜)/ 2,695円(税込)

カタログ価格

2,450円(税抜)/2,695円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/09 09:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0523ページ
その他関連
セット商品EA560WA-22A : #2x 25mm [+]ドライバー(スタビー型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ522ページ
  • エスコ便利カタログ523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top