すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560WA-605

品名 : 6本組 [+ - pozi] ドライバー(ホルダー付)

仕様

メーカーWera型番105622
セット内容6本組(+)ドライバー先端×軸径・軸長:
#1×4.5mm・80mm
#2×6.0mm・100mm
ポジ(+)ドライバー先端×軸径・軸長:
PZ#1×4.5mm・80mm
PZ#2×6.0mm・100mm
(-)ドライバー刃幅×刃厚・軸長:
4.0×0.8mm・100mm
5.5×1.0mm・125mm
先端滑り止め加工
形状やサイズに応じて色分けされています。 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
収納用ラック付
アイコン
販売価格

9,250(税抜)/ 10,175円(税込)

カタログ価格

9,250円(税抜)/10,175円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 22:46現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0522ページ
その他関連
セット商品EA560WA-13 : #1x 80mm [+]ドライバー
セット商品EA560WA-14 : #2x100mm [+]ドライバー
セット商品EA560WC-1A : PZ 1x 80mm (Pozidriv)ドライバー
セット商品EA560WC-2A : PZ 2x100mm (Pozidriv)ドライバー
セット商品EA561M-20 : 4.0x0.8x100mm [-]ドライバー(細軸)
セット商品EA561M-24 : 5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(細軸)
ウェブカタログ画像
  • レーザーチップはカムアウトを防ぐ
  • 手元六角付き
  • 先端滑り止め付き
  • 接触負荷の低下
  • プラスドライバーねじ対応表
  • サイズごとに識別表記がグリップエンドにはいります。
  • エスコ便利カタログ522ページ
  • エスコ便利カタログ523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top