すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560WA-611

品名 : 2本組 [+ -] ボールグリップドライバーセット

仕様

メーカーWera型番ESCOオリジナルセット品
用途ネジの締め付けや取り外し作業に入組み点数2
(+)ドライバーサイズ×軸径・軸長・全長#2x6mm・100mm・205mm(-)ドライバー刃幅×刃厚・軸長・全長6.0×1.0mm・100mm・205mm
先端はレーザーチップ加工により食いつきが良くカムアウトを防止
早回し作業ができるボールグリップ仕様
アイコン
販売価格

3,650(税抜)/ 4,015円(税込)

カタログ価格

3,650円(税抜)/4,015円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 21:05現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0522ページ
その他関連
セット商品EA560WA-32 : #2x100mm [+]ボールグリップドライバー
セット商品EA560WA-41 : 6.0x100mm [-]ボールグリップドライバー
関連商品EA560WA-616 : 4本組 [+ -] ボールグリップドライバーセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ522ページ
  • エスコ便利カタログ523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top