すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560WB-13A

品名 : 1/4"Hex/140mm ドライバーハンドル(ラチェット)

仕様

メーカーWera型番05051494001
商品名838 RA-R L差込六角対辺1/4”
送り角9°全長140mm
重量109g
ラチェットハンドルは左右切り替え式。ポジション0でラチェット固定可能。
ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。
ハンドルは細かいギアのラチェットが一体となっており、戻り角が小さく、素早い作業が可能です。
手の形に合うハンドルデザイン
販売価格

9,730円(税抜)/ 10,703円(税込)

カタログ価格

9,730円(税抜)/10,703円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 00:57現在)

更新
商品入数1販売単位EA
その他関連
本体EA550BT-3 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • ビットホルダーのハンドルには細かいギアのラチェットが一体となっており、戻り角が小さく、素早い作業が可能です。
  • 左右切り替え式。ポジション0でラチェット固定可能
  • ラチェット機構により早回しすることができます。
  • ラチェット機構は、ハンドルに完全に組み込まれています。
  • 手の形に合うハンドルデザイン

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top