すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560WB-14

品名 : 1/4"Hex/ 78mm ドライバーハンドル(MG付)

仕様

メーカーWera型番051274
商品名813全長(mm)78
ハンドル長(mm)68差込六角対辺1/4”
先端マグネット付
人間工学に基づいたハンドルは、快適なネジ回しを実現し、水ぶくれやたこを防ぐ。
六角形の転がり防止機能
アイコン
販売価格

1,510(税抜)/ 1,661円(税込)

カタログ価格

1,510円(税抜)/1,661円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 22:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0540ページ
ウェブカタログ画像
  • マグネット付
  • 手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減します。
  • 手の形に沿うハンドル形状

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ540ページ
  • エスコ便利カタログ541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top