すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560WB-25A

品名 : 6.0mmHex/113.5mm ドライバーハンドル(ラチェット)

仕様

メーカーWera型番05051495001
商品名80 RA バリオラチェットドライバー差込六角対辺6mm
全長113.5mm送り角9°
重量154g
左右切替式+ラチェット固定可能
ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。
ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業が出来ます。
人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドルで作業が楽になります。
販売価格

7,120円(税抜)/ 7,832円(税込)

カタログ価格

7,120円(税抜)/7,832円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/25 08:04現在)

更新
商品入数1販売単位本
その他関連
本体EA564AR : #2x6mm [+ -]ドライバー(差替・ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。
  • 左右切り替え式。ポジション0でラチェット固定可能。
  • 早回しも可能
  • 手の形に合うハンドルデザイン

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top