すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560WB-5

品名 : 6.0mmHex/109mm ドライバーハンドル

仕様

メーカーWera型番002900
商品名80 Vario差込六角対辺6mm
全長109mm
追加説明全長98mmはグリップ部分の全長です。(先端までの全長:109mm)(2011/1/26/1014)
販売価格

2,650円(税抜)/ 2,915円(税込)

カタログ価格

2,650円(税抜)/2,915円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/10/25 04:18現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0536ページ
その他関連
オプションEA611AX-30 : 175mm エクステンションバー(6mm六角軸)
オプションEA611AX-31 : 1/4"Hex/165mm ビットアダプター(6mm軸)
オプションEA813-11 : # 2x6.0mm/175mm [+ -]ドライバービット・両頭
オプションEA813-12 : #1 x #2/175mm [+]ドライバービット・両頭
オプションEA813-14 : # 3x7.0mm/175mm [+ -]ドライバービット・両頭
オプションEA813-15 : 4.0x6.0mm/175mm [-]ドライバービット・両頭
オプションEA813-16 : 5.0x7.0mm/175mm [-]ドライバービット・両頭
オプションEA813-32 : 2.5mm/175mm [Ball Hex]ドライバービット・両頭
オプションEA813-33 : 3.0mm/175mm [Ball Hex]ドライバービット・両頭
オプションEA813-34 : 4.0mm/175mm [Ball Hex]ドライバービット・両頭
オプションEA813-35 : 5.0mm/175mm [Ball Hex]ドライバービット・両頭
オプションEA813-36 : 6.0mm/175mm [Ball Hex]ドライバービット・両頭
オプションEA813-41 : T 6xT 8/175mm [Torx]ドライバービット・両頭
オプションEA813-42 : T 7xT 9/175mm [Torx]ドライバービット・両頭
オプションEA813-43 : T10xT15/175mm [Torx]ドライバービット・両頭
オプションEA813-44 : T20xT25/175mm [Torx]ドライバービット・両頭
オプションEA813-45 : T30xT40/175mm [Torx]ドライバービット・両頭
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ536ページ
  • エスコ便利カタログ537ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top