すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560WG-7

品名 : 8.0x1.2mm/175mm [-]ドライバー(絶縁)

先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます

仕様

メーカーWera型番006130
商品名160i刃幅×刃厚(mm)8.0×1.2
軸長(mm)175ハンドル長(mm)112
1000V絶縁
先端滑り止め加工
グリップエンドに識別表記が入っています。
アイコン
販売価格

3,330円(税抜)/ 3,663円(税込)

カタログ価格

3,330円(税抜)/3,663円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/22 01:35現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0216ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA560WG-1 2.5x0.4mm/ 80mm [-]ドライバー(絶縁)
    EA560WG-2 3.0x0.5mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
    EA560WG-3 3.5x0.6mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
    EA560WG-4 4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
    EA560WG-4B 4.0x0.8mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)
    EA560WG-5 5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(絶縁)
    EA560WG-5B 5.5x1.0mm/200mm [-]ドライバー(絶縁)
    EA560WG-6 6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)
    EA560WG-7 8.0x1.2mm/175mm [-]ドライバー(絶縁)
    EA560WG-8 8.0x1.6mm/200mm [-]ドライバー(絶縁)
    EA560WG-9 10x1.6mm/200mm [-]ドライバー(絶縁)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • グリップエンドに識別表記が入っています。

    資料

    サイズ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ216ページ
    • エスコ便利カタログ217ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top