すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560WS-310

品名 : 4本組 絶縁クイックスパナ(ラチェット)

ミリ・インチ問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします

仕様

メーカーWera型番020170
シリーズJoker(ジョーカー)商品名6004Joker
〈セット内容〉4本組サイズ(mm)7~10(1/4”~3/8”)
10~13(7/16”~1/2”)
13~16(1/2”~5/8”)
16~19(5/8”~3/4”)
厚み(mm)7.7・10・12.4・14全長(mm)119・155・190・226
重量(g)70・137・244・372ケースサイズ130(W)×270(D)×65(H)mm
1000V絶縁
ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
アイコン
販売価格

46,200(税抜)/ 50,820円(税込)

カタログ価格

46,200円(税抜)/50,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/02 13:26現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0214ページ0398ページ0490ページ
その他関連
セット商品EA560WS-301 : 7-10mm(1/ 4"-3/8")絶縁クイックスパナ(ラチェット)
セット商品EA560WS-302 : 10-13mm(7/16"-1/2")絶縁クイックスパナ(ラチェット)
セット商品EA560WS-303 : 13-16mm(1/ 2"-5/8")絶縁クイックスパナ(ラチェット)
セット商品EA560WS-304 : 16-19mm(5/ 8"-3/4")絶縁クイックスパナ(ラチェット)
ウェブカタログ画像
  • スライド機能により、非絶縁の開口を接触することなく安全に開くことができます。
  • ハンドルの前端にある滑り止めの保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方に滑るのを防ぎます。
  • スパナ部のラチェット機能により、素早く簡単にネジを締めます。
  • スパナ部の回転角度は30°です。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

商品動画

  • エスコ便利カタログ214ページ
  • エスコ便利カタログ215ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top