すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560WV-36

品名 : [+ - Hex Bore Torx]ドライバービットセット(ESD)

仕様

メーカーWera型番051043
ドライバーハンドル119mm
クイックリリース
ビット六角シャンク1/4”ビット全長89mm
(+)ビット#1・#2・#3(-)ビット5.5mm
Hex-Plusビット3.0・4.0・5.0・6.0mmTORXビット(イジリ止付)T10・T15・T20・T25・T30
ポジドライブビット#1・#2・#3
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 20:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0538ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • エスコ便利カタログ538ページ
  • エスコ便利カタログ539ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top