すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA561KB-4

品名 : 2.5x0.35x50mm [-]ドライバー(精密用)

ハンドル部は靭性、耐摩耗性に優れています

仕様

メーカーESCOオリジナル刃幅(-)2.5mm
刃厚0.35mm軸径2.5mm
軸長50mm全長144mm
ブレード材質クロムバナジウム鋼生産国日本
表面処理はブラックポイント仕上でメッキ層の影響をうけにくい高精密仕様
ハンドルは耐油・耐絶縁性・耐衝撃性にすぐれたアセテート樹脂を使用
回転キャップ付きハンドル
アイコン
販売価格

310(税抜)/ 341円(税込)

カタログ価格

310円(税抜)/341円(税込)

在庫数

最新在庫: 87

(2026/03/31 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0506ページ
バリエーション一覧
EA561KB-1 #00x50mm [+]ドライバー(精密用)
EA561KB-2 #0 x50mm [+]ドライバー(精密用)
EA561KB-3 1.8x0.30x50mm [-]ドライバー(精密用)
EA561KB-4 2.5x0.35x50mm [-]ドライバー(精密用)
EA561KB-5 3.0x0.45x50mm [-]ドライバー(精密用)
その他関連
本体EA561KB : 5本組 [+ -]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ506ページ
  • エスコ便利カタログ507ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top