すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA561PA-120

品名 : 4本組 [+-]ドライバーセット

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番※エスコオリジナルセット品
入組み点数4点
〈セット内容〉
(+)ドライバー先端:#2
軸径:6mm
軸長:100mm
全長:205mm
(-)ドライバー刃幅:6.5mm
軸径:6mm
刃厚:1.0mm
軸長:140mm
全長:245mm
(+)ドライバー(スタビー)先端:#2
軸径:6mm
軸長:40mm
全長:90mm
(-)ドライバー(スタビー)刃幅:6.5mm
軸径:5mm
刃厚:1.0mm
軸長:30mm
全長:75mm
アイコン
販売価格

5,630円(税抜)/ 6,193円(税込)

カタログ価格

5,630円(税抜)/6,193円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 02:30現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0520ページ
その他関連
セット商品EA561P-26 : 6.5x1.0x140mm [-]ドライバー
セット商品EA561P-33 : 6.5x1.0x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
セット商品EA561PA-7 : # 2x100mm [+]ドライバー
セット商品EA561PA-33 : #2x40mm [+]ドライバー(スタビー型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ520ページ
  • エスコ便利カタログ521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top