すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA562-2

品名 : 1/4"Hex ラチェットハンドル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーESCOオリジナル六角シャンク1/4”
ギア数16(送り角:22.5°)全長110mm
重量57g
ラチェット式ドライバーとの併用で素早くラチェットハンドルを動かすことができ作業効率アップ!
ビット差込口が貫通式になっています。
薄型の先端形状により狭所作業に最適
左右切替式
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 03:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0523ページ0539ページ

代替品

EA562-23
ウェブカタログ画像
  • ラチェット式ドライバーとの併用で素早くラチェットハンドルを動かすことができ作業効率アップ!
  • エスコ便利カタログ522ページ
  • エスコ便利カタログ523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top