すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GY-26C

品名 : Wi-Fiルーター(Wi-Fi6対応)

仕様

メーカーエレコム型番WRC-X1500GS2-B
コネクタWAN:1ポート(RJ-45型8極)
LAN:3ポート(RJ-45型8極)
※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
データ転送速度IEEE 802.11ax
5GHz帯:最大1201Mbps
IEEE 802.11ac
5GHz帯:最大867Mbps
IEEE 802.11n
5GHz帯:最大300Mbps
2.4GHz帯:最大300Mbps
IEEE 802.11g:最大54Mbps
IEEE 802.11b:最大11Mbps
IEEE 802.11a:最大54Mbps
サイズ36.0(W)×128.0(D)×150.0(H)mm
※突起部、スタンド部除く
重量(g)約310g(本体のみ)
付属品ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚規格有線:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
無線:IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
対応OSWindows:Windows 11/10
mac:macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11
iOS:iOS 18/17/16/15
iPad:iPadOS 18/17/16/15
Android:Android 15/14/13/12/11/10
対応機器iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
セットアップツール対応ブラウザMicrosoft Edge、 Google Chrome 、Safari
※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
有線コネクターWAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×3ポート
※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
有線設定(WAN):IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD
(LAN):DHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー)
周波数帯域2.4GHz帯:2,400~2,484MHz、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250MHz、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350MHz、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730MHz
チャンネル2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch無線セキュリティWPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)
設定方式WPS対応アクセス方式インフラストラクチャー
接続可能台数推奨 26台搭載モード動作モード:ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器
離れ家モード:通常/離れ家
アンテナ(本数)内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
対応IPv6 IPoEサービスv6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネットその他機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能
※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。
※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。
入力電圧AC100V±10% 50/60Hz消費電力8.2W(最大)
電源コネクタDCジャックカラーブラック
材質プラスチック動作環境温度:0℃~40℃
湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSEその他こどもネットタイマー:こどもネットタイマー3対応
ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応
MU-MIMO機能:対応(Downリンクのみ対応)
マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)
セパレーター機能:SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応
セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能
Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応
26台同時に接続が可能です。
4Kテレビ対応
電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps(理論値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大574Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。
回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。
IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。
セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。
買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、パソコンなどが使えます。 使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。
内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。
「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
便利な「離れ家モード2」搭載
屋外を含む敷地内の母屋と離れた建物で中継器として使用可能なほか、「離れ家モード2」対応製品ではすべての基本動作モードに対応。
親機として使用している場合も玄関先やベランダなど敷地内の屋外に設置されたデバイスと5GHz(W56のみ)でWi-Fiで接続することが可能です。
通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。
販売価格

6,950(税抜)/ 7,645円(税込)

カタログ価格

6,950円(税抜)/7,645円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 03:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1877ページ
ウェブカタログ画像
  • セキュリティWi-Fi搭載
  • 離れ家でも母屋でも使える専用モード搭載
  • らくらく引っ越し機能
  • バンドステアリング搭載

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1876ページ
  • エスコ便利カタログ1877ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top