すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA562-3

品名 : 14mm(Hex) 六角アダプター(1/4"Hex シャンク用)

仕様

メーカーESCOオリジナル六角対辺外側:14m
内側:1/4”
厚み8mm重量6g
1/4”のヘックスビット等へスパナを掛ける為の後付けボルスター
六角軸ドライバーにHEXシャンク用六角ナットを併用しスパナ・レンチを用いることで、ねじに対して「押す力」と「回す力」を分担し、より確実に「押しながら回す」ことができます。
販売価格

305(税抜)/ 336円(税込)

カタログ価格

305円(税抜)/336円(税込)

在庫数

最新在庫: 347

(2026/08/26 10:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0513ページ0529ページ
その他関連
本体EA557AW-1 : #1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸)
本体EA557AW-2 : #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸)
本体EA557AW-2L : #2x150mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸)
本体EA557AW-3 : #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸)
本体EA557AW-3L : #3x200mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸)
本体EA557AW-75 : 5.5x 75mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸)
本体EA557AW-100 : 6.0x100mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸)
本体EA557AW-150 : 6.3x150mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸)
本体EA557AW-200 : 6.3x200mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ512ページ
  • エスコ便利カタログ513ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top