すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA562BD-3.5A

品名 : 3.5mm/ 90mm [-]オフセットドライバー

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番10546-1
刃幅×刃厚(mm)(-)3.5×0.6全長(mm)90
重量9g
狭所での作業に最適なオフセットタイプ
ストレートタイプでは作業できない入り組んだ場所に便利
アイコン
販売価格

1,310円(税抜)/ 1,441円(税込)

カタログ価格

1,310円(税抜)/1,441円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 04:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0525ページ
バリエーション一覧
EA562BD-3.5A 3.5mm/ 90mm [-]オフセットドライバー
EA562BD-4A 4mm/100mm [-]オフセットドライバー
EA562BD-5.5A 5.5mm/125mm [-]オフセットドライバー
EA562BD-8A 8mm/150mm [-]オフセットドライバー
ウェブカタログ画像
※画像はEA562BD-8Aです。
  • ※画像はEA562BD-8Aです。
  • a:0.6、b:3.5、L:90\n単位(mm)
  • エスコ便利カタログ524ページ
  • エスコ便利カタログ525ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top