すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA562WC-1

品名 : ラチェットドライバー&ソケットセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーWera型番056490
<セット内容>39点ラチェットハンドル(六角対辺1/4”)87mm
ドライバービットハンドル78mmビットホルダー50mm(六角対辺1/4”)
(1/4”)ソケットアダプター
(1/4”)ソケット(6角)5.5・6・7・8・10・12・13mm(+)ビット#1(2本)・#2(3本)・#3
(-)ビット5.5mmHexビット3・4・5・6・8mm
TORXビットT10・T15・T20・T25・T30・T40TORXビット(イジリ止付)T10・T15・T20・T25・T30
ポジビット#1・#2(3本)・#3ビット全長25mm
ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。
販売価格

22,600(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/04 16:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0539ページ

代替品

EA562WC-1A
  • 品番

    EA562WC-1A

  • コメント

    変更点:ケースデザイン

ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

商品動画

  • エスコ便利カタログ538ページ
  • エスコ便利カタログ539ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top