すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA562WC-1A

品名 : ラチェットドライバー&ソケットセット

仕様

メーカーWera型番049055
商品名Tool-Check PLUS 1セット点数39点
ラチェットハンドル(六角対辺1/4”)全長87mmドライバービットハンドル全長78mm
ビットホルダー全長50mm
(六角対辺1/4”)
(1/4”)ソケットアダプター全長25mm
(1/4”)ソケット(6角)5.5・6・7・8・10・12・13mmドライバービット(6角)全長25mm
(+)ビット#1(2本)・#2(3本)・#3(-)ビット5.5mm
Hexプラスビット3・4・5・6・8mmTORXビットT10・T15・T20・T25・T30・T40
TORXビット(イジリ止付)T10・T15・T20・T25・T30ポジビット#1・#2(3本)・#3
ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。
ピーク負荷を緩和するBiTorsionゾーン付き
ビットの先端がネジの頭から外れる現象(カムアウト)を防ぎ、ビット自体の破損(折れやチップ摩耗)やネジ頭の損傷を大幅に減らし、ビットの寿命を延長します。
ラチェットハンドルはコンパクトなデザインで手の届きにくい場所に適しています。
ソケットはボールロックと後端のローレット加工が特徴で、手動での使用時に扱いやすい。
アイコン
販売価格

24,100(税抜)/ 26,510円(税込)

カタログ価格

24,100円(税抜)/26,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/09/04 17:33現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
セット商品EA550W-2 : 1/4"DRx 1/4"HEX/25mm ソケットアダプター
セット商品EA560WB-14 : 1/4"Hex/ 78mm ドライバーハンドル(MG付)
セット商品EA562WA-1 : 1/4"Hex/87mm ラチェットハンドル(1/4"sqアダプター付)
セット商品EA611A-81A : #1x25mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
セット商品EA611A-82A : #2x25mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
セット商品EA611A-83 : #3x25mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
セット商品EA611AA-10 : T10x25mm [Bore Torx]ドライバービット
セット商品EA611AA-15 : T15x25mm [Bore Torx]ドライバービット
セット商品EA611AA-20 : T20x25mm [Bore Torx]ドライバービット
セット商品EA611AA-25 : T25x25mm [Bore Torx]ドライバービット
セット商品EA611AA-30 : T30x25mm [Bore Torx]ドライバービット
セット商品EA611AC-53 : 1.0x5.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
セット商品EA611AE-110 : T10x25mm [Torx] ドライバービット(Bi-TORSION)
セット商品EA611AE-115 : T15x25mm [Torx] ドライバービット(Bi-TORSION)
セット商品EA611AE-120 : T20x25mm [Torx] ドライバービット(Bi-TORSION)
セット商品EA611AE-125 : T25x25mm [Torx] ドライバービット(Bi-TORSION)
セット商品EA611AE-130 : T30x25mm [Torx] ドライバービット(Bi-TORSION)
セット商品EA611AP-1 : PZ1x25mm [Pozidriv]ドライバービット
セット商品EA611AP-2 : PZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービット
セット商品EA611AP-3 : PZ3x25mm [Pozidriv]ドライバービット
セット商品EA611AX-9A : 1/4"Hex/ 50mm ラピッド式ビットホルダー(マグネット付
セット商品EA611DC-8 : 8.0x25mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA617AH-5.5A : 1/4"DRx5.5mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-6A : 1/4"DRx 6 mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-7A : 1/4"DRx 7 mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-8A : 1/4"DRx 8 mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-10A : 1/4"DRx 10mm ソケット(ZYKLOP)
ウェブカタログ画像
  • 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。
  • ピーク負荷を緩和するBiTorsionゾーン付き
  • ラチェットハンドルはコンパクトなデザインで手の届きにくい場所に適しています。
  • ソケットはボールロックと後端のローレット加工が特徴で、手動での使用時に扱いやすい。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top