すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA562WE-41

品名 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(差替式)

仕様

メーカーWera型番049002
シリーズTool-Check Modular Micro入組み点数21
(+)ビットサイズ:#000・#00・#0・#1
全長:30mm
(-)ビットサイズ(刃幅):1.5・2.5・3mm
全長:30mm
(+)ポジビットサイズ:#0・#1
全長:30mm
HEXビットサイズ:0.9・1.3・1.5・2・2.5mm
全長:30mm
TORXビットサイズ:T3・T4・T5・T6・T8・T10
全長:30mm
精密ドライバーハンドル差込六角対辺:4mm
全長:80mm
ケースサイズ75x30x115(H)mm重量159g
Tool-Check Modularシリーズはアダプターやヒンジを用いて工具セットを自由に組み合わせる事ができます。
コンパクトに設計されたケースは持ち運びに便利。
ビット差込み部はマグネット付き。
精密ドライバーハンドルの底部に回転キャップが付いていますので早回し作業に便利です。
精密ドライバーハンドルは先端マグネット付き
精密機器の組立やメンテナンス作業に最適です。
アイコン
販売価格

9,310円(税抜)/ 10,241円(税込)

カタログ価格

9,310円(税抜)/10,241円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 03:01現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0540ページ
その他関連
関連商品EA562WE-21 : ミニラチェット付ビット&ソケットセット
関連商品EA562WE-26 : ミニラチェット付ビット&ソケットセット(インチ)
関連商品EA562WE-31 : ミニラチェット付ビット&ソケットセット
関連商品EA562WE-36 : ミニラチェット付ビット&ソケットセット(インチ)
ウェブカタログ画像
  • 別売のヒンジとアダプターを用いてTool-Check Modularの各製品を組み合わせる事ができます。
  • エスコ便利カタログ540ページ
  • エスコ便利カタログ541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top