すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA564AH-115

品名 : # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(ラチェット式・電工型)

仕様

メーカーESCOオリジナルビット(+)#2×(-)6mm
ビット全長300mmラチェットハンドル95mm
差込六角対辺1/4”
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。
※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。
ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
山数60のギアを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!
ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易
左右切替式
ビットはマグネット付き
アイコン
販売価格

1,480円(税抜)/ 1,628円(税込)

カタログ価格

1,480円(税抜)/1,628円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 05:48現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0530ページ
バリエーション一覧
EA564AH-112 # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(ラチェット式・電工型)
EA564AH-113 # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(ラチェット式・電工型)
EA564AH-114 # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(ラチェット式・電工型)
EA564AH-115 # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(ラチェット式・電工型)
EA564AH-116 # 3x7.0mm [+ -]ドライバー(ラチェット式・電工型)
その他関連
セット商品EA611KR-224 : # 2x6.0mmx300mm [+ -]ドライバービット
セット商品EA564AH-1 : ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • パワーグリップハンドル特長
  • パワーグリップハンドル特長
  • マグネット付き
  • エスコ便利カタログ530ページ
  • エスコ便利カタログ531ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top