すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA564AL-0B

品名 : [+ - Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)

仕様

メーカーESCOオリジナルセット内容・ラチェットドライバーハンドル
・(-)ビット×3本
・(+)ビット×1本
・(+)(-)ビット×1本
・Hexビット×7本
・ヘクスローブビット×9本
セット点数22ラチェットハンドル95mm
(-)ビット(-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm(+)ビット(+)#1×#3
(+)(-)ビット(+)#2×(-)6mmHexビット1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
ヘクスローブビットT7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30差込六角対辺1/4”
ビット全長65mm
【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】
・ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。
・手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!
・山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!
・ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易
・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。
樹脂ケース付き
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
アイコン
販売価格

4,020円(税抜)/ 4,422円(税込)

カタログ価格

4,020円(税抜)/4,422円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 02:06現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA564AH-1 : ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型)
セット商品EA611LB-3 : 3.0x4.0mmx 65mm[-]ドライバービット
セット商品EA611LB-5 : 4.5x5.5mmx 65mm[-]ドライバービット
セット商品EA611LB-6 : 6.0x6.5mmx 65mm[-]ドライバービット
セット商品EA611LC-1.5 : 1.5mmx 65mm[Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611LC-2 : 2.0mmx 65mm[Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611LC-2.5 : 2.5mmx 65mm[Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611LC-3 : 3.0mmx 65mm[Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611LC-4 : 4.0mmx 65mm[Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611LC-5 : 5.0mmx 65mm[Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611LC-6 : 6.0mmx 65mm[Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611LD-7 : T7 x 65mm[Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611LD-8 : T8 x 65mm[Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611LD-9 : T9 x 65mm[Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611LD-10 : T10x 65mm[Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611LD-15 : T15x 65mm[Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611LD-20 : T20x 65mm[Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611LD-25 : T25x 65mm[Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611LD-27 : T27x 65mm[Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611LD-30 : T30x 65mm[Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA813A-101 : 65mm ドライバービット(マグネット付/2本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top