すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA564AL-20C

品名 : [+ - Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(差替式)

仕様

メーカーESCOオリジナル入組み点数22
<セット内容>(-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm
(+)#2×(-)6mm
Hexビット:7本
ヘクスローブビット:9本
ラチェットハンドル
Hexビット1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
ヘクスローブビットT7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30ビット全長125mm
ドライバーハンドル118mm差込六角対辺1/4”
樹脂ケース付き
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
アイコン
販売価格

5,390(税抜)/ 5,929円(税込)

カタログ価格

5,390円(税抜)/5,929円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/25 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0529ページ
その他関連
セット商品EA509-26 : 150x120mm ドライバービット袋
セット商品EA509-27 : 150x200mm ドライバービット袋(10ポケット)
セット商品EA557X-26G : 差替え型ドライバーハンドル(EA557X-26用)
セット商品EA611KR-222 : # 2x6.0mmx125mm [+ -]ドライバービット
セット商品EA611LB-103 : 3.0x4.0mmx125mm[-]ドライバービット
セット商品EA611LB-105 : 4.5x5.5mmx125mm[-]ドライバービット
セット商品EA611LB-106 : 6.0x6.5mmx125mm[-]ドライバービット
セット商品EA611LC-115 : 1.5mmx125mm[Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611LC-120 : 2.0mmx125mm[Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611LC-125 : 2.5mmx125mm[Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611LC-130 : 3.0mmx125mm[Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611LC-140 : 4.0mmx125mm[Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611LC-150 : 5.0mmx125mm[Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611LC-160 : 6.0mmx125mm[Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611LD-107 : T7 x125mm[Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611LD-108 : T8 x125mm[Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611LD-109 : T9 x125mm[Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611LD-110 : T10x125mm[Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611LD-115 : T15x125mm[Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611LD-120 : T20x125mm[Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611LD-125 : T25x125mm[Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611LD-127 : T27x125mm[Hexlobe]ドライバービット
セット商品EA611LD-130 : T30x125mm[Hexlobe]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ528ページ
  • エスコ便利カタログ529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top