すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA564AL-22A

品名 : 1.5-6.0mm [Hexagon]ドライバーセット(差替式)

仕様

メーカーESCOオリジナル入組み点数8
<セット内容>Hexビット:7本
ラチェットハンドル
ドライバーハンドル118mm
差込六角対辺1/4”Hexビット1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
ビット全長125mm
樹脂ケース付き
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/05/03 09:40現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0529ページ
ウェブカタログ画像
  • ビット装着時
  • エスコ便利カタログ528ページ
  • エスコ便利カタログ529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top