すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA564KJ-114

品名 : # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(差替・手元六角付)

仕様

メーカーESCOオリジナルサイズ(+)#2×(-)6mm
ビット全長200mmドライバーハンドル122mm
六角シャンク1/4”手元六角対辺12mm
セット時全長277mm
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。
エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
ビットはマグネット付き
アイコン
販売価格

1,530円(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 07:08現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0528ページ
バリエーション一覧
EA564KJ-112 # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(差替・手元六角付)
EA564KJ-113 # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(差替・手元六角付)
EA564KJ-114 # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(差替・手元六角付)
EA564KJ-115 # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(差替・手元六角付)
EA564KJ-116 # 3x7.0mm [+ -]ドライバー(差替・手元六角付)
その他関連
セット商品EA611KR-223 : # 2x6.0mmx200mm [+ -]ドライバービット
セット商品EA564KJ : 122mm ドライバーハンドル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ528ページ
  • エスコ便利カタログ529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top