すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA564KJ-124

品名 : 3.0mm [Hexagon]ドライバー(差替・手元六角

仕様

メーカーESCOオリジナルサイズ3.0mm
ビット全長125mmドライバーハンドル122mm
六角シャンク1/4”手元六角対辺12mm
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。
エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
ビットはマグネット付き
アイコン
販売価格

890円(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 06:31現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0528ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA564KJ-121 1.5mm [Hexagon]ドライバー(差替・手元六角
    EA564KJ-122 2.0mm [Hexagon]ドライバー(差替・手元六角
    EA564KJ-123 2.5mm [Hexagon]ドライバー(差替・手元六角
    EA564KJ-124 3.0mm [Hexagon]ドライバー(差替・手元六角
    EA564KJ-125 4.0mm [Hexagon]ドライバー(差替・手元六角
    EA564KJ-126 5.0mm [Hexagon]ドライバー(差替・手元六角
    EA564KJ-127 6.0mm [Hexagon]ドライバー(差替・手元六角
    その他関連
    セット商品EA611LC-130 : 3.0mmx125mm[Hexagon]ドライバービット
    セット商品EA564KJ : 122mm ドライバーハンドル
    ウェブカタログ画像
    • ハンドル
    • Hexビット
    • マグネット付き
    • エスコ便利カタログ528ページ
    • エスコ便利カタログ529ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top