すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA565AE

品名 : 6本組 [Nut]ドライバー(パワーグリップ)

仕様

メーカーESCOオリジナル入組み点数6
サイズ×軸長5×100mm
5.5×115mm
7×150mm
8×150mm
10×150mm
13×150mm
生産国日本
六角ナット用
すべりにくく力が入るスリット形状のグリップ
耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用
販売価格

7,260(税抜)/ 7,986円(税込)

カタログ価格

7,260円(税抜)/7,986円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/04/07 09:47現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0517ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ516ページ
  • エスコ便利カタログ517ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top