人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|
| 1000V絶縁 |
| 工具袋付 |
| 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 |
| サイズ(mm) | 5.5・6.0・7.0・8.0・10・13(6本組) | 軸長(mm) | 125 |
|---|
| 販売価格 | 26,300円(税抜)/
28,930円(税込)
| カタログ価格 | 26,300円(税抜)/28,930円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/02/22 19:17現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
|---|
| カタログページ | 0216ページ |
|---|