すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA566AG-25

品名 : 15.9x600mm パッキングフック(フレキシブル)

グランドパッキン用

仕様

全長600mm軸径9.5mm
スパイラル長48mmスパイラル径15.9mm
交換用フックEA566AG-15材質スチール製
重量(g)303
グランドパッキン用
販売価格

8,030(税抜)/ 8,833円(税込)

カタログ価格

8,030円(税抜)/8,833円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 19:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0207ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA566AG-20 4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル)
    EA566AG-21 6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル)
    EA566AG-22 8.0x290mm パッキングフック(フレキシブル)
    EA566AG-23 9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル)
    EA566AG-24 12.7x460mm パッキングフック(フレキシブル)
    EA566AG-25 15.9x600mm パッキングフック(フレキシブル)
    その他関連
    部品EA566AG-15 : 15.9x48mm フック(EA566AG-25用)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ206ページ
    • エスコ便利カタログ207ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top