すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA566AG-80

品名 : 6.4x9.5mm フック・レンチ(交換用)

パッキングフックの先端交換用レンチ

仕様

全長95mmサイズ6.4mm・9.5mm
スチール製(ニッケルメッキ)
パッキングフック、先端チップの交換に。
重量27g
販売価格

1,270(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/13 19:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0207ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ206ページ
  • エスコ便利カタログ207ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top