すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA566AH-12

品名 : 10点組 パッキングフック(フレキシブル)

仕様

〈セット内容〉10点組(ケース含まず)

・EA566AG-12  [EA566AG-2]用 フック
・EA566AG-13  [EA566AG-3]用 フック
・EA566AG-2  270mm [中]フレキシブルパッキングフック
・EA566AG-3  360mm [大]フレキシブルパッキングフック
・EA566AG-35  350mm パッキングフックプライバー
・EA566AG-80  フック交換用レンチ
・ケース
総重量0.92kg
ケースサイズ330×160×160mm
販売価格

50,400(税抜)/ 55,440円(税込)

カタログ価格

50,400円(税抜)/55,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/31 13:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0206ページ
その他関連
セット商品EA566AG-2 : 8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル)
セット商品EA566AG-3 : 9.5x360mm パッキングフック(フレキシブル)
セット商品EA566AG-12 : 8.0x29mm フック(EA566AG-2,-22,AL-52用)
セット商品EA566AG-13 : 9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用)
セット商品EA566AG-35 : 350mm パッキングフックプレイバー(EA566AG-2,-3)
セット商品EA566AG-80 : 6.4x9.5mm フック・レンチ(交換用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ206ページ
  • エスコ便利カタログ207ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top