すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA566AH-9

品名 : 10点組 パッキングツール

仕様

<セット内容>10点セット(ケース含まず)

・EA566AG-11 [EA566AG-1]用 フック
・EA566AG-12 [EA566AG-2]用 フック
・EA566AG-21
200mm フレキシブルパッキングフック×2
・EA566AG-22
290mm フレキシブルパッキングフック×2
・EA566AG-80 フック交換用レンチ
・EA566AH-41
3.2×254mm パッキングツール
・EA566AH-42
4.8×254mm パッキングツール
・EA566AH-43
7.9×254mm パッキングツール
・ケース
鍵穴径φ約6mm
グランドパッキン用
販売価格

27,900(税抜)/ 30,690円(税込)

カタログ価格

27,900円(税抜)/30,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/09/20 04:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0206ページ
その他関連
セット商品EA566AG-11 : 6.4x19mm フック(EA566AG-1,-21,AL-51用)
セット商品EA566AG-12 : 8.0x29mm フック(EA566AG-2,-22,AL-52用)
セット商品EA566AG-21 : 6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル)
セット商品EA566AG-22 : 8.0x290mm パッキングフック(フレキシブル)
セット商品EA566AG-80 : 6.4x9.5mm フック・レンチ(交換用)
セット商品EA566AH-41 : 3.2x254mm パッキングツール
セット商品EA566AH-42 : 4.8x254mm パッキングツール
セット商品EA566AH-43 : 7.9x254mm パッキングツール
ウェブカタログ画像
  • 1・2 EA566AG-22、3・4 EA566AG-21\n5 EA566AG-11、6 EA566AG-12\n7 EA566AG-80、8 EA566AH-43\n9 EA566AH-42、10 EA566AH-41
  • エスコ便利カタログ206ページ
  • エスコ便利カタログ207ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top