すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA566CD-3

品名 : スプリングツール(Heavy Spring/Pull)

指先操作のしやすい形状です

仕様

材質ステンレス全長238mm
仕様引きフック
販売価格

1,350円(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 16:05現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0568ページ

代替品

EA566CD-4
バリエーション一覧
EA566CD-1 スプリングツール(Heavy Spring/Pull)
EA566CD-2A スプリングツール(Hevy Spring/Push)
EA566CD-3 スプリングツール(Heavy Spring/Pull)
ウェブカタログ画像
引きフック仕様で指先操作のしやすい形状
  • 引きフック仕様で指先操作のしやすい形状
  • 先端画像
  • ※本商品は3です。
  • 先端形状 幅:7.2mm 先端:φ1.8mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ568ページ
  • エスコ便利カタログ569ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top