すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA566CD-5

品名 : スプリングツール(アジャスティング)

指先操作のしやすい形状です

仕様

全長165mm用途狭い所での部品の脱着などに
材質ステンレス仕様引き押しフック
販売価格

760円(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/30 18:52現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0568ページ
バリエーション一覧
EA566CD-4 スプリングツール(アジャスティング)
EA566CD-5 スプリングツール(アジャスティング)
ウェブカタログ画像
引き押しフック仕様で指先操作のしやすい形状
  • 引き押しフック仕様で指先操作のしやすい形状
  • A:φ25.5mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ568ページ
  • エスコ便利カタログ569ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top