すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA566DA-13

品名 : 174mm ピックツール(マグネット付/フック)

ハンドルとフックは取り外し可能

仕様

仕様フック型全長174mm
軸長57mm材質ハンドル:アルミ、
ニードル:工具鋼
ハンドルとフックは取り外し可能
シールやスプリングはがし等に。
マグネット付
販売価格

2,050円(税抜)/ 2,255円(税込)

カタログ価格

2,050円(税抜)/2,255円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/07 04:18現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0568ページ
バリエーション一覧
EA566DA-11 185mm ピックツール(マグネット付/ストレート)
EA566DA-12 188mm ピックツール(マグネット付/90°フック)
EA566DA-13 174mm ピックツール(マグネット付/フック)
EA566DA-14 186mm ピックツール(マグネット付/アングルフック)
ウェブカタログ画像
  • マグネット付
  • エスコ便利カタログ568ページ
  • エスコ便利カタログ569ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top