狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
仕様
| <セット内容> | ストレート、90°フック カーブフック、フック(4本組) | 軸長 | 77mm |
|---|
| ハンドル長 | 83mm | 幅 | 24mm |
|---|
| 全長 | 160mm | 材質 | 焼入鋼(黒色酸化) |
|---|
| ドアパネルと成形リベットファスナーを傷つけることなくすばやく持ち上げて引き出げます。 |
| 販売価格 | 11,300円(税抜)/
12,430円(税込)
| カタログ価格 | 11,300円(税抜)/12,430円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
7 (2026/04/28 10:54現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
|---|
| カタログページ | 0568ページ1301ページ |
|---|