すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA566DP-2

品名 : 153mm ピックツール

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB7676
材質特殊スチール軸径3mm
全長150mm軸長80mm
角度ストレート
エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンでのシーリングやOリングの脱着作業に最適です。
軸根元にローレット加工を施しています。
販売価格

1,230(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2025/12/14 12:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0577ページ
バリエーション一覧
EA566DP-1 150mm ピックツール
EA566DP-2 153mm ピックツール
EA566DP-3 151mm ピックツール
EA566DP-4 150mm ピックツール
EA566DP-5 150mm ピックツール
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ576ページ
  • エスコ便利カタログ577ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top