すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA566DT-1

品名 : 166mm スプリングフック

仕様

メーカーTONE型番TSH-001
全長166mm軸長110mm
軸径6mmハンドル幅(持ち手部分)64mm
重量50g材質本体:スチール
ハンドル:樹脂
ドラムブレーキやオートバイのマフラーなどに使用されているスプリング脱着専用の工具です。
握りやすい樹脂グリップ
フックに引っ掛かりやすい先端形状
販売価格

1,370円(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 03:49現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像
  • フックに引っ掛かりやすい先端形状
  • 握りやすい樹脂グリップ
  • 握りやすい樹脂グリップ
  • ドラムブレーキやオートバイのマフラーなどのスプリング脱着に

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top