すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA567AB-0

品名 : 4x60mm キリ

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB630.60
全長120mm軸長60mm
軸径4mm重量34g
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/09/01 22:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0552ページ

代替品

EA567C-1
  • 品番

    EA567C-1

  • コメント

    軸径:3.8mm

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ552ページ
  • エスコ便利カタログ553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top