すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA567AB-2

品名 : 7x 80mm キリ(先丸型)

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB640.80
先端丸型軸径7mm
軸長80mm全長170mm
重量79g材質軸:工具鋼
ハンドル:樹脂
販売価格

1,640(税抜)/ 1,804円(税込)

カタログ価格

1,640円(税抜)/1,804円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/09/01 23:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0552ページ
バリエーション一覧
EA567AB-2 7x 80mm キリ(先丸型)
EA567AB-3 7x110mm キリ(先丸型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ552ページ
  • エスコ便利カタログ553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top