すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA567AB-5

品名 : 8x110mm キリ(先四角型)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB 650.110
先端角型軸径8mm
軸長110mm全長200mm
重量100g材質軸:工具鋼
ハンドル:樹脂
薄い金属板、木材、樹脂、革などの下穴あけ作業に最適
防錆に優れたクロムメッキ仕上げ
耐衝撃性、耐油性
販売価格

2,630円(税抜)/ 2,893円(税込)

カタログ価格

2,630円(税抜)/2,893円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 10:15現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA567AB-4 7x 80mm キリ(先四角型)
EA567AB-5 8x110mm キリ(先四角型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top