すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA567L-30

品名 : 30.0mmx525mm 木工用ハンドドリル

仕様

メーカー大西工業型番005-300
用途木材の穴あけ用サイズ30.0mm
全長525mm有効長200mm
木柄ハンドルサイズ全長:約220mm
太さ:約φ20~22mm
ハンドル中央部:約φ21mm
材質特殊鋼
重量862g
手動式ですから電源のない所でも使用可能
販売価格

4,510円(税抜)/ 4,961円(税込)

カタログ価格

4,510円(税抜)/4,961円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/28 07:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0959ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA567L-6 6.0mmx410mm 木工用ハンドドリル
    EA567L-9 9.0mmx460mm 木工用ハンドドリル
    EA567L-10.5 10.5mmx460mm 木工用ハンドドリル
    EA567L-12 12.0mmx460mm 木工用ハンドドリル
    EA567L-13.5 13.5mmx480mm 木工用ハンドドリル
    EA567L-15 15.0mmx480mm 木工用ハンドドリル
    EA567L-18 18.0mmx500mm 木工用ハンドドリル
    EA567L-21 21.0mmx500mm 木工用ハンドドリル
    EA567L-24 24.0mmx525mm 木工用ハンドドリル
    EA567L-27 27.0mmx525mm 木工用ハンドドリル
    EA567L-30 30.0mmx525mm 木工用ハンドドリル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 木製ハンドル付き
    • エスコ便利カタログ958ページ
    • エスコ便利カタログ959ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top