すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA570A-1

品名 : 22mm/ 180g 無反動ナイロンハンマー

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB300.1
頭径22mm全長270mm
全重量180g材質頭:ナイロン(円/平型)
柄:ヒッコリー
替ヘッドEA570AC-22、AD-22、AE-22交換用柄EA570A-21
ヘッド交換式
反動を吸収する特許システムにより、100%強力なインパクトを与えます。
販売価格

6,980円(税抜)/ 7,678円(税込)

カタログ価格

6,980円(税抜)/7,678円(税込)

在庫数

最新在庫: 47

(2026/10/28 13:31現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0116ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA570A-1 22mm/ 180g 無反動ナイロンハンマー
    EA570A-2 27mm/ 320g 無反動ナイロンハンマー
    EA570A-3 32mm/ 420g 無反動ナイロンハンマー
    EA570A-4 35mm/ 560g 無反動ナイロンハンマー
    EA570A-5 40mm/ 680g 無反動ナイロンハンマー
    EA570A-6 50mm/1050g 無反動ナイロンハンマー
    EA570A-7 60mm/1470g 無反動ナイロンハンマー
    その他関連
    部品EA570A-21 : 250mm ハンマー・木柄
    部品EA570AC-22 : 22mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
    部品EA570AD-22 : 22mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ116ページ
    • エスコ便利カタログ117ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top