すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA570A-11

品名 : 22mm/ 180g 無反動ハンマー

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB304.1
頭径22mm頭長75mm
全長270mm全重量175g
材質ヘッド:スチール(平型)/ナイロン(円型)
柄:ヒッコリー
替ヘッドEA570AC-22、AD-22、AE-22
交換用柄EA570A-21
ヘッド交換式
反動を吸収する特殊システムにより、100%強力なインパクトを与えます。
柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで1本で作業できます。
販売価格

8,140円(税抜)/ 8,954円(税込)

カタログ価格

8,140円(税抜)/8,954円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/10/28 09:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0116ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA570A-11 22mm/ 180g 無反動ハンマー
    EA570A-12 27mm/ 273g 無反動ハンマー
    EA570A-13 32mm/ 420g 無反動ハンマー
    EA570A-14 35mm/ 535g 無反動ハンマー
    EA570A-15 40mm/ 720g 無反動ハンマー
    EA570A-16 50mm/1016g 無反動ハンマー
    その他関連
    部品EA570A-21 : 250mm ハンマー・木柄
    部品EA570AC-22 : 22mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
    部品EA570AD-22 : 22mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ116ページ
    • エスコ便利カタログ117ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top