すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA570A-62

品名 : 32mm/ 611g 無反動アルミハンマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB306.32Al
ヘッド交換式
反動を吸収する特許システムにより、100%強力なインパクトを与えます。
材質頭:アルミ
柄:ヒッコリー
重量611g
サイズ頭径:32mm
全長:325mm
交換用ヘッドEA570AG-32、EA570AF-32
販売価格

8,350(税抜)/ 9,185円(税込)

カタログ価格

8,350円(税抜)/9,185円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/08 23:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA570A-52
  • 品番

    EA570A-52

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA570A-61 24mm/ 290g 無反動アルミハンマー
EA570A-62 32mm/ 611g 無反動アルミハンマー
その他関連
オプションEA570AF-32 : 32mm 交換用ハンマーヘッド(銅)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top