すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA570A-71

品名 : 24mm/ 418g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB308.24Cu
ヘッド交換式
反動を吸収する特許システムにより、100%強力なインパクトを与えます。
材質頭:銅
柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
重量418g
サイズ頭径:24mm
全長:290mm
交換用ヘッドEA570AG-24、EA570AF-24
販売価格

14,000円(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/28 16:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0112ページ
バリエーション一覧
EA570A-71 24mm/ 418g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄)
EA570A-72 32mm/ 862g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄)
EA570A-73 40mm/1400g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄)
その他関連
部品EA570AF-24 : 24mm 交換用ハンマーヘッド(銅)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ112ページ
  • エスコ便利カタログ113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top