すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA570AB-7

品名 : 60mm/1590g 無反動ハンマー(ナイロン)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB303.7
頭径60mm全長410mm
全重量1590g材質頭:ナイロン(円型/平型)
柄:グラスファイバー(ゴムグリップ付き)
替ヘッドEA570AC-60、AD-60
ヘッド交換式
ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されています。
販売価格

21,700円(税抜)/ 23,870円(税込)

カタログ価格

21,700円(税抜)/23,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 07:11現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0116ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA570AB-1 22mm/ 240g 無反動ナイロンハンマー
    EA570AB-2 27mm/ 330g 無反動ナイロンハンマー
    EA570AB-3 32mm/ 500g 無反動ナイロンハンマー
    EA570AB-4 35mm/ 600g 無反動ナイロンハンマー
    EA570AB-5 40mm/ 755g 無反動ハンマー(ナイロン)
    EA570AB-6 50mm/1140g 無反動ハンマー(ナイロン)
    EA570AB-7 60mm/1590g 無反動ハンマー(ナイロン)
    その他関連
    部品EA570AC-60 : 60mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
    部品EA570AD-60 : 60mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ116ページ
    • エスコ便利カタログ117ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top