すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA570AC-27

品名 : 27mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB300.B2
型円型適合品番EA570Aシリーズ、EA570ABシリーズ、EA570AHシリーズ用
頭径27mm材質ナイロン
頭径をご確認の上ご利用ください。
ヘッドが外れにくい場合は、お湯でヘッド部分を温め、軟らかくしてから外してください。
販売価格

710円(税抜)/ 781円(税込)

カタログ価格

710円(税抜)/781円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/10/28 09:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0116ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA570AC-22 22mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
    EA570AC-27 27mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
    EA570AC-32 32mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
    EA570AC-35 35mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
    EA570AC-40 40mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
    EA570AC-50 50mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
    EA570AC-60 60mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
    その他関連
    本体EA570A-2 : 27mm/ 320g 無反動ナイロンハンマー
    本体EA570A-12 : 27mm/ 273g 無反動ハンマー
    本体EA570AB-2 : 27mm/ 330g 無反動ナイロンハンマー
    本体EA570AH-2 : 27mm/ 359g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ116ページ
    • エスコ便利カタログ117ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top