すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA570AH-3

品名 : 32mm/ 547g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB305.3
ヘッド径32mm全長320mm
全重量547g材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)
柄:ファイバーグラス
替ヘッドEA570AC-32、AD-32、AE-32
ヘッド交換式
柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで1本で作業できます。
反動を吸収する特殊システムにより、100%強力なインパクトを与えます。
販売価格

14,500円(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/28 12:33現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0116ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA570AH-1 22mm/ 259g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)
    EA570AH-2 27mm/ 359g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)
    EA570AH-3 32mm/ 547g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)
    EA570AH-4 35mm/ 646g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)
    EA570AH-5 40mm/ 824g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)
    EA570AH-6 50mm/1298g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)
    その他関連
    部品EA570AC-32 : 32mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
    部品EA570AD-32 : 32mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ116ページ
    • エスコ便利カタログ117ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top