すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572-8

品名 : 8.0x150mm 平行ピンポンチ

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB755.8
先端径8mm全長150mm
材質クロムバナジウム鋼胴の太さ10mm
先端径有効長さ45mm重量78g
折れ込みのないピンポンチです。
表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れています。
販売価格

1,510円(税抜)/ 1,661円(税込)

カタログ価格

1,510円(税抜)/1,661円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/28 13:05現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0572ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA572-2 2.0x150mm 平行ピンポンチ
    EA572-2.5 2.5x150mm 平行ピンポンチ
    EA572-3 3.0x150mm 平行ピンポンチ
    EA572-4 4.0x150mm 平行ピンポンチ
    EA572-5 5.0x150mm 平行ピンポンチ
    EA572-6 6.0x150mm 平行ピンポンチ
    EA572-7 7.0x150mm 平行ピンポンチ
    EA572-8 8.0x150mm 平行ピンポンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ572ページ
    • エスコ便利カタログ573ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top