すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572CC-12

品名 : 400mm 釘締(マグネット付)

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番01347
全長400mm適応釘:25~60mm
材質炭素工具鋼重量240g
ハンマーで直接釘を叩けない所での使用に最適です。
口金交換式
販売価格

2,630(税抜)/ 2,893円(税込)

カタログ価格

2,630円(税抜)/2,893円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/08 22:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0118ページ
バリエーション一覧
EA572CC-11 200mm 釘締(マグネット付)
EA572CC-12 400mm 釘締(マグネット付)
EA572CC-13 600mm 釘締(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ118ページ
  • エスコ便利カタログ119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top